画像準備中

井戸水用浄水器(アクアファイン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18413518 品番MRK2-25
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。
ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。

取扱液井戸水 用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に 仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式 最高使用圧力(MPa)0.7 フィルター 浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3 設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可 ろ過流量10〜40L(最大50L/min) 液温(℃)0〜40(凍結なきこと) フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする