小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ

(1件のレビュー)
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18413588 品番 SFRH150S
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。

電源(V)単相100V 液性pH:5.8〜8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 口径(Φmm)13 全揚程(m)15 定格出力(W)150 運転方式単独 騒音値(dB)38 揚水量(L/min)12 許容押込圧力(MPa)0.01〜0.49 液温(℃)0〜90(凍結なきこと) 封入圧力(MPa)0.09 吸込条件流れ込み専用 運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18413606
2021-03-18
用途:
温水の加圧
サービス業

小型で動作音がほとんどせず水圧も十分で大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする