LNC-ESD LANケーブル静電気除去器 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18413746 LNC-ESD LANケーブル静電気除去器 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18413746

LANケーブル静電気除去器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18413746 品番LNC-ESD
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

LANケーブルに帯電した静電気を除去。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×22.6(本体のみ) 質量(g)34 幅(mm)22 奥行(mm)60 高さ(mm)22.6 ケーブル長(m)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする