画像準備中

チップ WNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質AC405K 注文コード18413842 品番WNMG080404NUZAC405K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はコーナー半径・材質60種類から選べます 他の種類を見る
材質AC405K 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする