画像準備中

チップ WNMG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質AC6040M 注文コード18413912 品番WNMG080408NEMAC6040M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はコーナー半径・材質60種類から選べます 他の種類を見る
材質AC6040M 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする