住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ WNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材質
AC630M
注文コード
18413982
品番
WNMG080408NGUAC630M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
コーナー半径・材質
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC630M
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18413982
WNMG080408NGUAC630M
32742236
WNMG080408N-GU AC630M
チップ WNMG-GU
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました