TP-A-416GD お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18414096 TP-A-416GD お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18414096

お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(230本) 注文コード 18414096 品番 TP-A-416GD
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。

ねじ径M4 材質石膏ボード15.0mm厚 ドリル径(Φmm)9 用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け 適合板厚(mm)10〜16 最大引抜強度N(kgf)90.2(9.2)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする