パイプソー 先細 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18414166 品番08037
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

「パイプソー240」の先細タイプです。
枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。

刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18414166
2021-12-07
用途:
プラスチック板の切断に使用
株式会社広進 様

プラスチックの切り粉が粉状ではなく筋状の切り粉で、切れ味も良く後片付けも楽で念の為に3枚買った替刃で一番良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする