1206 ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA) 18414227 1206 ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA) 18414227 1206 ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA) 18414227

ザクト 太枝切鋏

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 アップルグリーン 注文コード18414227 品番1206
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】
超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!
・包丁で切るようなキレイな切り口!
包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、
枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。
上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。
・太い枝もテコの力で軽々切断!
ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!
女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。
・剪定後の後処理にも大活躍!
剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。

全長(mm)650 切断能力(mm)生木30 付属品刃先保護用革ケース×1枚 アップルグリーン 質量(g)900 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
枝の選定
有限会社藁重紙プレスセンター 様 (卸売・小売業)

今のところは良く切れます。
欲を言えばもう少し太い枝が切れれは良かったです。

対象商品:
18414209
2022-09-07
用途:
植木の剪定 枝切
農・林・水産業

再投稿です。
頑丈で使いやすいので重宝しています。
頻繁に使用しますが、切れ味が劣らず今でもシュパシュパ快調に作業しています。
友人がもう1本ほしいとのことで、今回も購入させていただきます。

対象商品:
18414175
2021-08-12
用途:
果樹 太枝の剪定
農・林・水産業

試しにどんなものか1本買いました。

感動しますよ。それくらいの切れ味。
使い勝手は、軽い力で太い枝をシュパシュパ切ることができる。
直径3cmくらいは楽勝です。
果樹農家には必須アイテムかも...


この商品を気に入り、色違いも買いました。
友人にも紹介し、友人の分を購入しました。

お値段も手ごろで購入しやすい価格。

できれば、替刃も販売してほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする