安全標識シリーズ コーン看板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18414403 品番 CK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】
JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!

文字内容工事中 材質TGSボード合成樹脂 付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット 寸法(mm)(看板部分)300×450 外形寸法(mm)867×305 耐熱温度(℃)-40〜+120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする