チゼル TE-SPX SPM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18414473 品番 TE-SX SC36/8
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。
ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ

全長(mm)360 刃先幅寸法(mm)80 用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業 種別ポリゴンチゼル 軸の形状TE-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする