Mr.Baxes 53インチ13段引出しロールワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18414516 品番W53-13X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
高さ(mm)1150 奥行(mm)1358 間口(mm)460 材質スチール 質量(kg)166 段数13 キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 引出し数26(13段×2列) ストッパーあり 鉄板厚さ(mm)カバー:1.5、本体:1.2、引出し:1.0 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(10段引出し)、576×380×154(2段引出し)、1215×380×173(1段引出し) 引出し耐荷重(kg)10段引き出し:25、2段引き出し:30、1段引き出し:50 引出しあり 車輪サイズ(inch)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする