E-MAKE
E-MAKEの ワゴン
E-MAKEの スチールワゴン
E-MAKEの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
Mr.Baxes 3段引出しロールワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18414543
品番
W26-3PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
キャスター
4インチ
質量(kg)
50.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オーバーレール:670×460×654、キャスター付サイズ:670×460×777、パネル部分:603×404×234
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×380×75(2段引出し)、576×380×154(1段引出し)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません