E-MAKE
E-MAKEの ワゴン
E-MAKEの スチールワゴン
E-MAKEの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
Mr.Baxes 引出しロールワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18414559
品番
W26-8X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
段数
8段
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×380×75(7段引出し)、576×380×154(1段引出し)
質量(kg)
66
高さ(mm)
960
奥行(mm)
670
間口(mm)
460
鉄板厚さ(mm)
カバー:1.2、本体:1.0、引出し:1.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません