E-MAKE
E-MAKEの 物品棚/収納用品
E-MAKEの キャビネット・ツールキャビネット
E-MAKEの キャビネット・ツールキャビネット本体
Mr.Baxes チェスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18414577
品番
EP222-6BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
引き出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
間口(mm)
660
奥行(mm)
307
高さ(mm)
374
質量(kg)
23.9
板厚(mm)
ボディ0.8、引出し0.7
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×275×41(3段引出し)、569×275×41(2段引出し)、569×275×64(1段引出し)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×307×374
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません