Mr.Baxes 4段引出しサービスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18414613 品番ET304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
高さ(mm)1020 奥行(mm)780 間口(mm)520 質量(kg)60 鉄板厚さ(mm)カバー:1.8、本体:1.0、引出し:1.0、脚:2.0 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×445×81(2段引出し)、628×445×81・628×445×127(1段引出し)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする