E-MAKE
E-MAKEの 物品棚/収納用品
E-MAKEの キャビネット・ツールキャビネット
E-MAKEの キャビネット・ツールキャビネット本体
Mr.Baxes 3段引出しポータブルツールチェスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18414638
品番
EP213X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
間口(mm)
533
奥行(mm)
220
高さ(mm)
287
質量(kg)
11.2
引出し寸法(mm)
195
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×195×45(3段引出し)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部収納部分:520×201×50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×220×287
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません