Mr.Baxes 多収納キャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード18414674 品番W26-3KXLSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

収納たっぷり!多量の工具はもちろん、ビス・ネジ類等もきれいに収納可能
鍵付きで盗難対策もばっちり

付属品U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個 セット内容サイドキャビネット(W15-S7)×2個、3段引出しロールワゴン(W26-3KXL)×1個、4ショップキャビネット(ES-4)×1個 質量(kg)127 寸法(幅W×高さH)(mm)1465×1560 キャスター自在×2、固定×2 ストッパーあり 引出しあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする