E-MAKE
E-MAKEの ワゴン
E-MAKEの スチールワゴン
E-MAKEの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
Mr.Baxes 4ショップキャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18414683
品番
ES-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
600
奥行(mm)
455
間口(mm)
オーバーレール:660
付属品
U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個
質量(kg)
34.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません