E-MAKE
E-MAKEの ワゴン
E-MAKEの スチールワゴン
E-MAKEの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
Mr.Baxes 3段引出し付ワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18414708
品番
T28-3X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ボールベアリング式引出し(100%全開)
ロック機能の付いた引き出し
盗難防止用ロックシステム(キーは2本付)
高さ(mm)
880
奥行(mm)
716
間口(mm)
410
付属品
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
質量(kg)
33
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
569×275×50(2段)、569×275×75(1段)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません