BIG RED 一段引出し付ワゴン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18414769 品番TC301-2X
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg)上段トレイ:40、中段トレイ:60、下段トレイ:120、引き出し:25 高さ(mm)813 奥行(mm)810 間口(mm)382 キャスター径(Φmm)100 付属品ゴムシート(3mm)×3枚、自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2 仕様セーフティーロック式、ベアリング入 質量(kg)21 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段目(ゴムシート付):643×350×78、上段棚(ゴムシート付):740×380×80、下段棚(ゴムシート付):740×380×80 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)740×382
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18414769
2019-05-01
用途:
機械のメンテンナス
製造業

移動式の使い勝手はよく、塗装も悪くありません。金額相応です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする