BIG RED トローリーツールボックス

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18414778 品番 TRJF-A308ABCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

たくさん運べて移動が楽なツールボックス

引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1段目:400×185×11
2段目:317×180×48
3段目:317×180×48
4段目:317×180×105
5段目:317×180×100
段数5 耐荷重(kg)3(全体耐荷重15) 引出しボールベアリングスライダー 高さ(mm)550 奥行(mm)265 間口(mm)410 材質PP&スチール 質量(kg)11.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18414778
2021-11-09
用途:
工具の整理
有限会社 松本電工 様 (建設業・工事業)

車内の工具の整理に最適です

左右のタイヤハウスの後ろに固定して
出し入れも申し分なし。
下ろして、現場持ち込みも出来ます。

2021-09-21
用途:
回転機メンテナンス
康栄 様 (建設業・工事業)

モノタロウの画像と来たものが全く違うし一番上の取手はすぐ壊れるしめちゃくちゃ小さいし詐欺にあった気分で非常に憤りを感じてます!

4人が参考にしています
対象商品:
18414778
2020-08-27
用途:
エアコン工事、電気工事工具収納
遠藤 様 (建設業・工事業)

一度、引き出しのロック不良で、交換していただきました。これロックが上蓋方式なので、
車内に、載せて、走行すると転倒します。工具が、散乱すると、時間ロス大です。
車内に、転倒ロックが必要です。
改良を、希望します。

MonotaROからの回答

この度は失礼いたしました。メーカーに情報共有します。

2020-08-18
用途:
バイクのメンテナンス

ロックがすぐ外れる名前がレッドビックだけど
小さいしかも開けにくいTレンチが切らないと入らない売る時に寸法がないので名前にだまされました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする