チップ SNMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP200 注文コード18414786 品番SNMT13T6ANERGACP200
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質31種類から選べます 他の種類を見る
材質ACP200 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする