画像準備中

チップ SNMM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18415014 品番 SNMM120416NMPAC6030M
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質AC6030M 形状正方形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.6 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする