住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNMM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18415057
品番
SNMM250924NMPAC6030M
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
AC6030M
形状
正方形
厚さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
2.4
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面