住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNMM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18415066
品番
SNMM310924NMPAC6030M
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
AC6030M
形状
正方形
厚さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
2.4
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面