※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-130G 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂 18416074 M-130G 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂 18416074

鋼板製ゴム車輪(ベアリング入)

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18416074 品番M-130G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いベアリング入りのゴム車輪です。

車輪径D(Φmm)130 許容荷重(daN)176.4 車輪幅(mm)36 車輪幅R(mm)36 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 穴径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 最大荷重(N)1764 使用ベアリング2042 ボス幅B(mm)52 材質(芯金)鋼板製 シャフト径d(Φmm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18416074 M-130G 09488466 GR-130W 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 1個 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18416056
2022-05-11
用途:
移動式乾燥棚の付け替え

自社の乾燥棚の車輪の替えとして、重宝しております。もとの車輪と同じサイズで強度も問題なく、動きも安定しています。消耗品なので価格もリーズナブルでとても良いです。

対象商品:
18416083
2022-05-19
用途:
工場出入り口の大戸開閉用

ラフな使い方の為1年位で交換しますが、この位持てば十分かなと思います。

対象商品:
18416065
2022-04-01
用途:
キャスターの車輪
製造業

以前はプラスティックの車輪だったが、ベアリング入に変えて取り回しが楽になった。
価格も手ごろなこともありがたいです。

対象商品:
18416065
2022-02-17
用途:
工作物の足
その他業種

タイヤのみで売ってるのがよい。品質もよい。
代車キャスターを使うよりスマートにコロを装置することができ、満足しています

対象商品:
18416056
2021-11-22
用途:
台車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリング無しからの変更。
やっぱり有りと無しでは違いますね!
音も静かです。

対象商品:
18416083
2021-10-07
用途:
重量物搬送用の鉄台車の車輪に使用
サービス業

重量物を搬送する鉄台車のゴム車輪のゴムが劣化し、ボロボロの台車が多く使用できない物が多く困っておりました。 車輪のみの交換で、耐荷重や、お値段を比較し検索した結果、こちらの商品を見つけ購入しました。使用した感想としては、まったく問題なく使用可能です。リピート買いしております。

対象商品:
18416056
2021-08-05
用途:
部品交換
卸売・小売業

ベアリング入りなので台車が軽い力で動きます。
今回キャスター取付金具と一緒に購入しましたが
種類が多岐にわたるモノタロウさんの中から規格の合う
キャスター取付金具を探すのが大変でした。

2人が参考にしています
対象商品:
18416083
2021-06-15
用途:
トレーラージャッキーのタイヤに
ピンスポット 様 (卸売・小売業)

ゴム車輪に交換するとスムーズにトレーラーが動く、転がす時の
音が静か。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする