AZ50402 AZ-50402 プラススタイル 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用) アイトス サイズL 18416248

AZ-50402 プラススタイル 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18416248 品番 AZ50402
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

素材・シルエット・ディテールにこだわり。

用途
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
レッド サイズL 種別半袖シャツ シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様衿/ボタンダウン 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 JIS規格JIS T8118適合 首廻り(cm)41 アズワン品番64-9037-29 生地コードレーン 色番109 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする