AZ50401 AZ-50401 プラススタイル 長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用) アイトス 4L 18416817

AZ-50401 プラススタイル 長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18416817 品番 AZ50401
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

素材・シルエット・ディテールにこだわり。

レッド サイズ4L 種別長袖シャツ シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付) 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)130 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)77 JIS規格JIS T8118適合 首廻り(cm)50 アズワン品番64-9036-72 生地コードレーン 色番109 袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18416878
2019-06-20
用途:
機械の部品製造工程で使用
製造業

最初は生地がごわついていて使いづらい。2−3回洗濯すると、
丁度よい感じになった。両側にポケットがあり使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする