画像準備中

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC6030M コーナー半径(mm)0.4 注文コード18417017 品番TNMG160404NUPAC6030M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は材質・コーナー半径109種類から選べます 他の種類を見る
材質AC6030M 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする