コート・兼・七分 BA1073

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18417779 品番 BA1073-0
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ソフトタフ SOFT TAFF
抜群の形態安定性が特長のタフ素材を使用したシリーズです。洗濯ジワや型崩れが起こりにくく、ノープレスでも美しい仕上がり。風合いも柔らかで、色・柄・デザインも豊富に揃っています。
・工業洗濯に強くメンテナンスの負担を軽減
洗濯によるシワや縮み、型崩れがほとんどなく、プリーツや折り目が消えることもありません。ノープレス、トンネルフィニッシャーのみでも美しく仕上がります。
・形態安定だけではないタフの多彩な機能性
優れた吸水性があり、長時間使用してもその機能は低下しません。また洗濯の際は汚れが落ちやすく、染つきや色落ちもほとんどなし。毛玉や静電気も発生しません。

ホワイト サイズLL 仕様SR、吸水速乾、形態安定、裾スリット 胸囲(cm)130 混率(%)タッサー ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)49 袖丈(cm)44.5 着丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする