ワンピース CP2070

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18417973 品番 CP2070-1
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ネイビー サイズ7 仕様制電、ストレッチ、裏地(メッシュ)付、前ファスナー開き、左右腰ポケット、ベルト用ループ、アクションプリーツ 混率(%)ギャバジン ポリエステル100 ウエスト(cm)75 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)99 バスト(cm)92.5 性別女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする