セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
エプロンドレス CS2349
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18418077
品番
CS2349-1
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
制電、ストレッチ、ポケット2、後ろ上部ボタン留め、ベルト用ループ付
混率(%)
ギャバジン ポリエステル100
ウエスト(cm)
108
着丈(cm)
108
ヒップ(cm)
113
バスト(cm)
111
注意
※ベルトは附属しません。