セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン CT2360
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18418165
品番
CT2360-1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
制電、ポケット2、ネームチー付
混率(%)
ツイル ポリエステル100
ウエスト(cm)
77
裾幅(cm)
91
前中心丈(cm)
81
腰紐長さ(cm)
68
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。