セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン CT2361
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18418323
品番
CT2361-2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
バーガンディー
サイズ
フリー
仕様
制電、ポケット2、ペン差しポケット1、肩紐Dカン調節
混率(%)
ツイル ポリエステル100
ウエスト(cm)
102.5
裾幅(cm)
80
前中心丈(cm)
72
腰紐長さ(cm)
86
肩紐長さ(cm)
64.5
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。