住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TNGG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T1500A
穴の形状
円筒穴
注文コード
18418392
品番
TNGG160401L-FY T1500A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴の形状・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面