セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ミドルエプロン
ミドルエプロン CT2364
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18418619
品番
CT2364-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
制電、ポケット2、ペン差しポケット1、腰紐通しホール付、腰紐通しループ付
混率(%)
ツイル ポリエステル100
ウエスト(cm)
101
裾幅(cm)
84
前中心丈(cm)
61
腰紐長さ(cm)
87
スリット丈(cm)
25
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。