画像準備中

チップ TNGG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1000A 穴の形状円筒穴 注文コード18418706 品番TNGG160404NSU T1000A
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質・穴の形状・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
材質T1000A 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする