ソムリエエプロン CT2365

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18418716 品番 CT2365-2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
バーガンディー サイズフリー 仕様制電、ポケット2、ペン差しポケット1、腰紐通しホール付、腰紐通しループ付 混率(%)ツイル ポリエステル100 ウエスト(cm)101 裾幅(cm)80 前中心丈(cm)78 腰紐長さ(cm)87 スリット丈(cm)30
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする