セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
コート・女・長袖 DA2623
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18418935
品番
DA2623-1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
インディゴ
サイズ
9
種別
長袖サービングコート
混率(%)
先染めデニム ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
51
バスト(cm)
95.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。