コート・女・長袖 DA2623

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18418969 品番 DA2623-1
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
インディゴ サイズ15 種別長袖サービングコート 混率(%)先染めデニム ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)53 バスト(cm)109.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする