ベスト・男 DJ2624

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18418996 品番 DJ2624-1
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
インディゴ サイズL 胸囲(cm)106 混率(%)先染めデニム ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44.5 着丈(cm)59 性別男性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする