画像準備中

チップ TNGG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質BNC2020 穴の形状円筒状 注文コード18419038 品番6NC-TNGG160408N-FV BNC2020
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・穴の形状・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
材質BNC2020 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする