画像準備中

チップ TNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC503U 注文コード18419232 品番TNGA160402AC503U
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る
材質AC503U 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする