セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
コート・男・長袖 DA2628
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18419233
品番
DA2628-8
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
チャコールグレー×チャコールグレー
サイズ
M
仕様
SR、制電
種別
長袖サービングコート
胸囲(cm)
104
混率(%)
ツイル ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
61