セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
コート・女・長袖 DA2629
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18419328
品番
DA2629-1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ネイビー×ネイビー
サイズ
7
仕様
SR、制電
種別
長袖サービングコート
混率(%)
ツイル ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
51
バスト(cm)
88