コート・女・長袖 DA2629

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18419389 品番 DA2629-8
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チャコールグレー×チャコールグレー サイズ9 仕様SR、制電 種別長袖サービングコート 混率(%)ツイル ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)52 バスト(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする