セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの ベスト オフィスウェア
ベスト・男 DJ2630
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18419495
品番
DJ2630-1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ネイビー×ネイビー
サイズ
L
仕様
SR、制電
胸囲(cm)
108
混率(%)
ツイル ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
60
性別
男性用