ベスト・男 DJ2630

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18419504 品番 DJ2630-1
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ネイビー×ネイビー サイズLL 仕様SR、制電 胸囲(cm)112 混率(%)ツイル ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)45 着丈(cm)61 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする