画像準備中

チップ VNMG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質AC510U 注文コード18419853 品番VNMG160402NEFAC510U
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はコーナー半径・材質65種類から選べます 他の種類を見る
材質AC510U 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする